Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cajón de extensión total 200 kg, 78×36 E, Altura frontal: 200mm

Número de artículo: 944011 200

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura frontal (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 200
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 78×36 E
Anchura en E 78E
Profundidad en E 36U
Altura frontal 200 mm
Altura útil 182 mm
Anchura útil 1.326 mm
Profundidad útil 612 mm
Altura de la cara exterior 177 mm
con cajones desbloqueo individual no
Peso 30 kg
Tipo de producto Cajón

Identificación y clasificación

Número de artículo 944011 200
EAN / GTIN 4045197381491
Número del fabricante 944011 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Fondo perforado a intervalos de 17 mm, parte interior con paredes ranuradas (a intervalos de 17 mm) con tirador de aluminio.
Cajones con extensión total, 100 % extraíble, capacidad de carga 200 kg.

Idóneo para:

Carcasa de armario de herramientas n.º 944001.

Volumen de suministro:

Cajón completo con 1 pareja de guías para cajones (incl. perfil para el montaje en la carcasa de armario).

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.