{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Departamento vertical capacidad de carga | 80 kg | |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 100 kg | |
| Capacidad de carga carcasa de armario interior | 1.000 kg | |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 100 % | |
| Ángulo de apertura de la puerta | 250 grados | |
| Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 2.000 mm | |
| Anchura | 1.000 mm | |
| Profundidad | 500 mm | |
| Anchura en G | 40 | |
| Profundidad en G | 20 | |
| Departamento vertical extraíble, altura útil | 1.692 mm | |
| Departamento vertical extraíble, profundidad útil | 456 mm | |
| Número de bandejas telescópicas verticales | 1 | |
| Número de estantes | 5 | |
| Ejecución | Armario vertical de pared perforada | |
| Peso | 132 kg | |
| Tipo de producto | Armario vertical |
| Número de artículo | 942123 2000 | |
| EAN / GTIN | 4069515001052 | |
| Número del fabricante | 942123 2000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |