Ejecución:
De chapa de acero, para el asiento de ganchos y/o cajas de almacenamiento a la vista. Los tableros de asiento se atornillan a la superficie interior de las puertas de doble hoja por medio del material de fijación que se incluye. Solo para armarios con puerta de doble hoja de chapa maciza desde 750 mm de ancho y 1000 mm de alto. Los armarios de 2000 mm de altura pueden albergar 2 tableros por puerta batiente. Capacidad de carga por puerta: 10 kg.
Con perforaciones de □9×9 mm a intervalos de 37 mm para el asiento de accesorios para paredes perforados (grupo 95).
Lacado:
Antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.
Nota:
- Las cajas de almacenamiento a la vista y las herramientas que sobresalen en gran medida no se pueden enganchar a la altura de un estante.
- Adecuado solo para armarios GridLine con puertas batientes.
Warning:
Uso conforme a lo previsto- Para el montaje en armarios GridLine a partir de 750 mm de anchura y 1000 mm de altura, en puertas batientes de chapa maciza interiores mediante el material de fijación suministrado.
- Montaje de hasta dos tableros soporte en armarios GridLine con altura de 2000 mm en puertas batientes de chapa maciza en la superficie interior.
- N.° de artículo 940705 S: tablero soporte para alojar cajas de almacenamiento a la vista.
- N.° de artículo 940705 L: Tablero soporte para alojar ganchos GARANT easyFix y soportes.
- No superar la capacidad de carga máxima de 10 kg por puerta batiente.