Relleno dental. Para la aplicación de diversos adhesivos. Dientes conforme a TKB. Mango de madera adherente, con agujeros en la hoja para un práctico almacenamiento colgante. 180 mm, diente C1

Número de artículo: 94040110
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 10 Unidad
  • Pasos del pedido: 10 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Número de artículo 94040110
EAN / GTIN 4013307309666
Número del fabricante 94040110
Número L L01876 100301
Fabricante/responsable CIRET GmbH, Platz der Republik 6-8, 42107 Wuppertal, Deutschland, www.storch-ciret.com

Descripción

Descripción:

Masillas y llanas dentadas ideales para la aplicación de adhesivos, revoques de refuerzo o morteros de capa fina. Aplicación en forma de tira para una aplicación uniforme sin bolsas de aire y una adherencia perfecta en los pasos de trabajo posteriores. La