Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Panel perforado de chapa de acero De dos lados, adecuado para tipo: 1000

Número de artículo: 938009 1000

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Banco de trabajo KOMBI
Altura 481 mm
Anchura 920 mm
Profundidad 25 mm
adecuado para tipo 1000 mm
Capacidad de carga 100 kg
Modelo panel perforado por los dos lados
Peso 12 kg
Tipo de producto Pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 938009 1000
EAN / GTIN 4045197681164
Número del fabricante 938009 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero, para el almacenamientos de herramientas a la vista.
Pared perforada en realización doble se puede equipar por los dos lados de forma independiente.

Aplicación:

Para montar entre columnas soporte.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.