Brazo tensante

Número de artículo: 93716
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 93716
EAN / GTIN 4020772093716
Número del fabricante 93716
Número L L30100 160
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Brazo de sujeción, aleación de aluminio de alta resistencia, negro. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®, resistente a las partículas de soldadura. Listo para instalar con cono y rosca de empalme para tornillos de sujeción Nº 6880.

Característica:

  • Tamaño: 63
  • ØD: 10,5
  • ØD1: 17
  • F: 90
  • H: 10,0
  • H1: 9,0
  • I: 25
  • L: 115
  • M: M12
  • N: 10
  • ØW: 20
  • Peso: 149 g