Abrazadera oscilante, neumática, versión de brida

Número de artículo: 93526
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 93526
EAN / GTIN 4020772093525
Número del fabricante 93526
Número L L30100 280
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera de oscilación, neumática, versión de brida, doble efecto.
Para instalación empotrada en dispositivos. Ambas conexiones de aire comprimido están ubicadas en la brida. Vástago de pistón no oxidado, pulido. Cuerpo base fabricado en aluminio, anodizado. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®. Incluye perno y anillo de resorte para un ajuste más fácil de la posición del brazo de tensión.

Opciones de montaje:
- Desde la parte superior con pernos de cilindro a través de la brida
- Desde abajo con abrazadera ranurada de la tuerca contra el dispositivo y la brida
- Desde arriba con tuerca ranurada aferrada al dispositivo

Accesorios (no incluidos en suministro estándar):
- Brazo de sujeción Nº 6829SP
- Tuerca ranurada Nº 6829N.
- Tornillo de sujeción Nº 6880

Característica:

  • Tamaño: 63
  • derecha
    giratorio
    : Sí
  • izquierda
    giratorio
    : -
  • F3: 1,10 kN
  • Rosca de conexión
    para
    Tornillo de sujeción: M12
  • peso: 1080 g
  • Tamaño: 63
  • ØD2: 8,5
  • D3: M80x1,5
  • E: 45,0
  • F: 90
  • G: 70,0
  • G6: 35
  • H: 30
  • H1: 164
  • H2: 80
  • H3: 25
  • H5: 11
  • H6: 10,5
  • I: 25,5
  • M: 90
  • O: M10
  • P: 118
  • R: G1/8
  • ØW: 20
  • Ø de pistón
    : 63
  • Carrera de sujeción*: 14,0
  • Carrera: 30,0