{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Ejecución construcción | Construcción de tubos de acero | |
| Compensación de altura | 25 mm | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
| Serie | Banco de trabajo KOMPAKT-L; Banco de trabajo KOMPAKT-H | |
| Altura | 200 mm | |
| Anchura | 1.200 mm | |
| Profundidad | 630 mm | |
| Tipo modelo | 1L | |
| Tipo de producto | Pie soporte |
| Número de artículo | 934700 1200/1L | |
| EAN / GTIN | 4045197171900 | |
| Número del fabricante | 934700 1200/1L | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |