Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo de montaje transportable con 1 cajón y 1 puerta sin tornillo de banco y regulador de altura, Longitud de tablero: 1100mm

Número de artículo: 934530 1100
1100

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Banco de trabajo altura: 930
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 1.200
  • Grosor de plaquita: 50

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Banco de trabajo altura 930 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 100 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 1.200 kg
Grosor de plaquita 50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total) 90 %
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificado de seguridad GS TÜV Süd
Serie Banco de trabajo KOMPAKT-H
Altura 930 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.100 mm
Tablero de trabajo profundidad 700 mm
Tablero de trabajo grosor 50 mm
Anchura de la estructura inferior 1.030 mm
Profundidad de la estructura inferior 630 mm
Cajón anchura útil 490 mm
Cajón profundidad útil 520 mm
Número de ruedas fijas sin freno de bloqueo 2
Número de ruedas orientables sin freno de bloqueo 2
⌀ de rueda, rueda fija 100 mm
⌀ de rueda, rueda dirigible 100 mm
Material rueda Caucho macizo
Cantidad de cajones 1
Número puertas 1
Capacidad de carga máxima dispositivo de transporte 400 kg
Material tablero de trabajo Multiplex de haya
Superficie tablero de trabajo barnizado incoloro
ComfortClose no
Parachoques no
Tirador deslizante no
rebajable
Peso 129 kg
Tipo de producto Banco de trabajo móvil

Identificación y clasificación

Número de artículo 934530 1100
EAN / GTIN 4045197483836
Número del fabricante 934530 1100
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Dispositivo de transporte con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas (100 mm) con banda de rodadura de caucho macizo. El banco de trabajo se eleva y desciende uniformemente. logrando así una estabilidad total en el lugar de aplicación y un transporte fácil sobre las 4 ruedas. Carga máxima del dispositivo de transporte 400 kg (banco de trabajo incluyendo el contenido). Los cajones se bloquean automáticamente, evitando que se puedan abrir durante el transporte.
  • Tablero 50 mm de grosor, antideformante de haya multiplex, con barnizado incoloro con barniz UV.
  • Carcasa de la base de chapa de acero, con cierre centralizado por medio de cerradura de pasador cilíndrico. Pies de tubo cuadrado.
  • Cajones de chapa de acero con tirador de aluminio y tiras de rotulación. - extensibles hasta un 90 % -
  • Puerta de chapa de acero.
  • Cerraduras con pasador cilíndrico con 2 llaves cada una, de cierre único por banco de trabajo.

Carcasa izquierda abierta, anchura×profundidad 430×630 mm. Posibilidad de instalar un estante n.º 933734.

Colocación:

Altura frontal de cajón (derecha): 140 mm
Altura puerta (derecha): 460 mm

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, cajones y puertas azul señal RAL 5005 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

En cuanto a material separador y accesorios, ver n.º 960030960180. En cuanto al sistema de organización Aqurado, ver n.º 960900961290.
También se suministra con otra disposición de cajones. Consultar precio.

Productos adecuados