{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1 mm | |
| Capacidad de carga cajón/estante extraíble | 100 kg | |
| Extensión cajón (extensión parcial/total) | 90 % | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Certificado de seguridad | GS TÜV Süd | |
| Serie | Banco de trabajo KOMBI | |
| Altura frontal | 120 mm | |
| Altura útil | 105 mm | |
| Anchura útil | 490 mm | |
| Profundidad útil | 520 mm | |
| Altura de la cara exterior | 80 mm | |
| con cajones desbloqueo individual | no | |
| Tipo de producto | Cajón |
| Número de artículo | 933760 120 | |
| EAN / GTIN | 4045197279729 | |
| Número del fabricante | 933760 120 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |