Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo, 1 pie soporte / 1 carcasa con tablero de haya multiplex, Longitud de tablero mm / modelo: 1500/7

Número de artículo: 933435 1500/7

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero mm / modelo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Banco de trabajo altura: 850
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 75
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 1.000
  • Grosor de plaquita: 50
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Banco de trabajo altura 850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 75 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 1.000 kg
Grosor de plaquita 50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificado de seguridad GS TÜV Süd
Serie KOMBI
Altura 850 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.500 mm
Tablero de trabajo profundidad 800 mm
Tablero de trabajo grosor 50 mm
Carcasa de cajonera, altura 800 mm
Carcasa de cajonera, anchura 565 mm
Carcasa de cajonera, profundidad 725 mm
Carcasa de cajonera profundidad en E 36 E
Cajón anchura útil 459 mm
Cajón profundidad útil 612 mm
Cantidad de cajones 7
Material tablero de trabajo Multiplex de haya
Superficie tablero de trabajo barnizado incoloro
Banco de trabajo en línea sí – se puede utilizar en fila, ya que la carcasa o el pie soporte están montados a rasa de la placa
Peso 150 kg
Tipo de producto Banco de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 933435 1500/7
EAN / GTIN 4045197278807
Número del fabricante 933435 1500/7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tablero de trabajo 50 mm de grosor. Cajoneras 27×36 E de chapa de acero, procesada con precisión. Cierre central con cerradura con pasador cilíndrico y 2 llaves. Cajones de chapa de acero con rieles provistos con rodamientos de bolas. Las paredes ranuradas facilitan la subdivisión múltiple de los cajones. Pies soporte de chapa de acero, plegada (80 mm de ancho).
Tablero de banco de trabajo de haya multiplex, encolado resistente al agua. Con barnizado incoloro UV.
Cajonera 27×36 E con cajones de extensión total.

Aplicación:

La carcasa de cajonera se puede montar a la izquierda o a la derecha.

Colocación:

Altura frontal de cajón: 50; 50; 75; 75; 100; 150; 200 mm

Lacado:

Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, cajones azul señal RAL 5005, con revestimiento de polvo.

Nota:

Material de separación para cajones, ver n.º 960190960240. En cuanto al sistema de organización Aqurado, ver n.º 960900 − 961500. Ver otros ejemplos en n.º 942906 - 942941.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Productos adecuados