Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Banco de trabajo universal con encimera Eluplan gris claro, Longitud de tablero cm / modelo: 150S7AB

Número de artículo: 933305 150S7AB

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero cm / modelo Precio por Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Banco de trabajo altura: 850
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 100
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 1.000
  • Grosor de plaquita: 50
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 90

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Banco de trabajo altura 850 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 100 kg
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 1.000 kg
Grosor de plaquita 50 mm
Extensión cajón (extensión parcial/total) 90 %
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Certificado de seguridad GS TÜV Süd
Serie KOMBI
Altura 850 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.500 mm
Tablero de trabajo profundidad 700 mm
Tablero de trabajo grosor 50 mm
Carcasa de cajonera, altura 800 mm
Carcasa de cajonera, anchura 430 mm
Carcasa de cajonera, profundidad 630 mm
Cajón anchura útil 320 mm
Cajón profundidad útil 520 mm
Cantidad de cajones 13
Material tablero de trabajo Núcleo de madera ST con recubrimiento de plástico Eluplan
Superficie tablero de trabajo Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo)
Grosor superficie 2 mm
Superficie tablero de trabajo Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz
Color superficie tablero de trabajo gris claro
Banco de trabajo en línea sí – se puede utilizar en fila, ya que la carcasa o el pie soporte están montados a rasa de la placa
Peso 142 kg
Tipo de producto Banco de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 933305 150S7AB
Número del fabricante 933305 150S7AB
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Tablero de trabajo 50 mm de grosor. Para la fijación de cajoneras y pie soporte están provistas perforaciones.
Tablero del banco de trabajo Eluplan; revestimiento de plástico con superficie jaspeada de color gris claro, resistente a la abrasión y a los choques, sobre tablero de madera maciza. El revestimiento es antiestático y resistente a los ácidos y las bases débiles. Resistencia al calor durante un tiempo corto, hasta aprox. 250 °C. La superficie tenaz está especialmente indicada para piezas sensibles. Cantos por todos los lados con cantonera de ABS de color gris luminoso.
Cajonera de 430 mm de ancho de chapa de acero con cerradura de pasador cilíndrico, 2 llaves y cierre central. Las cajoneras se pueden montar a la derecha, a la izquierda o en el centro del tablero del banco de trabajo. Con el tablero de 1500 mm de longitud se pueden montar 2 − 3 cajoneras, con el tablero de 2000 mm de longitud 3 − 4 cajoneras de la anchura del bloque). Cajones de chapa de acero con tirador de aluminio ancho, extensible hasta el 90 %. Regletas ranuradas en las superficies interiores para la subdivisión.
Puertas de chapa de acero, con compartimento para planos interior.
Pies soporte de chapa de acero plegada (80 mm de ancho), con arriostramiento transversal.

Colocación:

Altura frontal de cajón (izquierda): 60; 80; 100; 120; 160; 200 mm
Altura frontal de cajón (derecha): 60; 60; 80; 80; 100; 140; 200 mm

Lacado:

Cuerpo y pies soporte gris claro RAL 7035, cajones azul señal RAL 5005, con revestimiento de polvo.

Nota:

Accesorios: ver n.º 933910 − 933990, material separador n.º 960030960180, sistemas de organización Aqurado n.º 960900 − 961500.
Se suministra sin montar para disminuir los gastos de transporte. Suministro sin montaje.

Productos adecuados