Placa sinusoidal de precisión 150x150 mm, versión magnética

Número de artículo: 930-627
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
Número de artículo 930-627
Número del fabricante 930-627
Número L L40010 5902
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 NEUSS, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

  • El tornillo de banco sinusoidal le ofrece las siguientes ventajas:
  • Fabricado en acero aleado para herramientas, templado y rectificado de precisión.
  • Ajuste preciso del ángulo gracias a los bloques de calibre de hasta 45°.
  • 930-626 La pieza de trabajo puede fijarse en la superficie de la placa mediante orificios roscados y topes laterales.
  • 930-628 y 930-629 Ángulo ajustable en dos direcciones.
  • 930-629 Mandril magnético permanente.

Se trata de un sistema de gestión de la información.

Característica:

Cuadratura: 0,005 mm / 100 mm