{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1 mm | |
| Altura sobre el tablero de trabajo | 210 mm | |
| Profundidad | 75 mm | |
| Tipo de enchufe entrada | Sistema de enchufe GST | |
| Tensión nominal | 250 V | |
| Tipo de corriente | AC | |
| Interruptor ON/OFF | no | |
| Número de tomas de corriente tipo F | 2 | |
| Tipo de toma de corriente | F | |
| adecuado para tipo | 1500 | |
| Tipo de producto | Módulo de alimentación |
| Número de artículo | 929670 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406118716 | |
| Número del fabricante | 929670 1500 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |