Tornillo de presión ajustable, negro

Número de artículo: 92916
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 92916
EAN / GTIN 4020772092917
Número del fabricante 92916
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de presión ajustable, negro
para brazos de sujeción abiertos,
Negro mate, completo con tuerca, elemento de disco, lavadora en U, tuerca de 6kt y tornillo con pieza de presión vulcanizada, fabricado en neopreno resistente al aceite para proteger piezas sensibles. dureza 85 shore A, libre de silicona. Clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • M x L: M6x110,0
  • D: 16
  • D1: 10
  • L3: 20,0-90
  • peso: 60 g

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra