{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1 mm | |
| Retícula panel perforado Hoffmann | 9×9 mm | |
| Cerradura de pasador cilíndrico | bombillo modular | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 481 mm | |
| Anchura | 920 mm | |
| Profundidad | 250 mm | |
| Altura útil | 410 mm | |
| Anchura útil | 880 mm | |
| Profundidad útil | 150 mm | |
| adecuado para tipo | 1000 | |
| Capacidad de carga | 140 kg | |
| Peso | 32 kg | |
| Tipo de producto | Armario sobrepuesto |
| Número de artículo | 928700 1000 | |
| EAN / GTIN | 4062406117610 | |
| Número del fabricante | 928700 1000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |