{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1 mm | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 480 mm | |
| Anchura | 55 mm | |
| Tipo de enchufe entrada | Sistema de enchufe GST | |
| Potencia de ruptura | 250V / 10A | |
| Interruptor ON/OFF | sí | |
| Ejecución | Medida interior 80 × 38 mm | |
| Peso | 2 kg | |
| Tipo de producto | Módulo de alimentación |
| Número de artículo | 928460 OUT/ONOFF | |
| EAN / GTIN | 4062406116422 | |
| Número del fabricante | 928460 OUT/ONOFF | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |