Brazo articulado Multikomfort para fijación a la mesa, Cantidad de articulaciones: 1

Número de artículo: 928294 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
41 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de articulaciones Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Voladizo del brazo articulado 333 mm
Ángulo de giro 360 grados
Ángulo de orientación 75 grados
Capacidad de carga 2 kg - 7 kg
Tipo de producto Soporte monitor/teclado

Identificación y clasificación

Número de artículo 928294 1
EAN / GTIN 4009729068304
Número del fabricante 990+1019+000
Fabricante/responsable Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descripción

Ejecución:

Brazo articulado tridimensional para monitores, de aluminio o plástico, con muelle de gas para el cómodo ajuste ergonómico del monitor. Intervalo de giro horizontal 180° y vertical 75°, pantalla orientable en inclinación. Posibilidad de posicionamiento horizontal del monitor.
Sencilla colocación de la pantalla gracias a QuickRelease con manejo con una mano. Conducción de cables a través de la cubierta de plástico. Fijación flexible (sargento, fijación de agujeros para cables y tornillos de amarre) para grosor de tablero de mesa 10 - 50 mm.
Anchura máxima del monitor 656 mm o 27 pulgadas. Giratorio en 360° con tope ajustable a 180°.

Aplicación:

Pantallas planas con estándar de fijación VESA 75/100, de 2 a 7 kg.

Lacado:

Plateado.