Brazo articulado Multikomfort para monitores, Cantidad de articulaciones: 1

Número de artículo: 928290 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
126 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Cantidad de articulaciones Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Voladizo del brazo articulado 314 mm
Ángulo de giro 180 grados
Ángulo de orientación 75 grados
Capacidad de carga 2 kg - 7 kg
Tipo de producto Soporte monitor/teclado

Identificación y clasificación

Número de artículo 928290 1
EAN / GTIN 4009729071878
Número del fabricante 990+1079+001 CLU SW HG
Fabricante/responsable Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descripción

Ejecución:

Brazo articulado tridimensional para monitores, de aluminio o plástico, con muelle de gas para el cómodo ajuste ergonómico del monitor. Intervalo de giro horizontal (180 grados) y vertical (75 grados), posibilidad de inclinación del monitor. Posibilidad de posicionamiento horizontal del monitor.
Para colocar en paneles de chapa perforada o rieles Multifix. Sencilla colocación de la pantalla gracias a QuickRelease con manejo con una mano. Conducción de cables a través de la cubierta de plástico.

Aplicación:

Pantallas planas con estándar de fijación 75/100, de 2 a 7 kg.