Brazo articulado doble multimedia con asiento multifunción, Número de brazos articulados: 2

Número de artículo: 928272 2
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
73 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de brazos articulados Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Anchura 510 mm
Profundidad 111 mm
Voladizo del brazo articulado 209 mm - 295 mm
Ángulo de giro 15 grados
Tipo de producto Soporte monitor/teclado

Identificación y clasificación

Número de artículo 928272 2
EAN / GTIN 4009729074107
Número del fabricante 968+0119+002
Fabricante/responsable Novus Dahle GmbH, Breslauer Straße 34-38, 49808 LINGEN/EMS, Deutschland, www.novus-dahle.com

Descripción

Ejecución:

Brazo articulado ajustable de funcionamiento suave de aluminio anodizado de alta calidad, chapa de acero con recubrimiento de pintura en polvo al horno y plástico. Para colocar en paneles de chapa perforada. Adecuado para dos monitores hasta un máximo de 30 pulgadas o una anchura del monitor de aprox. 680 mm. Alcance del brazo articulado 209-295 mm. Intervalo de giro horizontal 15°. Capacidad de carga 2 7 kg. Montaje sencillo de la pantalla gracias a QuickRelease con manejo con una mano. Incluye soporte de cable.

Aplicación:

Pantallas planas con estándar de fijación 75/100.