Soporte TFT, Tipo: 1

Número de artículo: 928178 1
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Serie Estación de trabajo
Capacidad de carga 25 kg
Peso 1,3 kg
Tipo de producto Soporte monitor/teclado

Identificación y clasificación

Número de artículo 928178 1
EAN / GTIN 4062406113421
Número del fabricante 928178 1
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De chapa de acero. Asiento VESA (75 y 100 mm) para pantallas planas de hasta 24 pulgadas.
Inclinable hasta 45°.

Idóneo para:

Para montaje en el brazo articulado n.º 928170.

Lacado:

Antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. No configurable.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Utilizar el banco de trabajo solo en estado técnicamente correcto.
  • Subsanar sin demora los fallos que afecten a la seguridad.
  • Montar los componentes únicamente en los orificios previstos para ello. Modificar y transformar únicamente con accesorios homologados de Hoffmann Group.
  • Para el uso industrial en interiores.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar únicamente en un entorno seco.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en el banco de trabajo.
  • No transportar personas.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No exponer al agua, la lluvia o la contaminación.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No sobrecargar el banco de trabajo, el tablero de trabajo, los cajones y los estantes de almacenamiento.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descargas y documentos

De la misma serie "Estación de trabajo" Ver todos