Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Carro de montaje ESD, Altura mm / cantidad de cajones: 960/7

Número de artículo: 927531 960/7

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura mm / cantidad de cajones precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 50
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Extensión de cajones: Bloqueo de extensión
  • Regulación de la altura en el intervalo: 25
  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 50 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Extensión de cajones Bloqueo de extensión
Regulación de la altura en el intervalo 25 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
propiedad electrostática EGB/ESD
Anchura×profundidad en E 36×36 E
Altura 960 mm
Anchura 717 mm
Profundidad 725 mm
Altura útil 700 mm
Altura útil para cajones 700 mm
Cajón anchura útil 612 mm
Cajón profundidad útil 612 mm
Cantidad de cajones 7
Capacidad de carga máxima 600 kg
Ejecución móvil; con cajones
Peso 156 kg
Tipo de producto Carro de montaje

Identificación y clasificación

Número de artículo 927531 960/7
EAN / GTIN 4045197737571
Número del fabricante 927531 960/7
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario de herramientas conductor ESD, según DIN EN 61340-5-1. Con 2 ruedas fijas y 2 ruedas orientables (⌀ 100 mm), inmovilizables. Con reborde contra caída por rodadura por los 4 lados y 2 asas paragolpes. Cerrable por medio de cierre centralizado. Cajones con extensión total, adicionalmente con desbloqueo individual – evita la apertura de los cajones durante el transporte.

Lacado:

Cuerpo y cajones gris claro similar a RAL 7035, con recubrimiento de pintura ESD en polvo al horno.

Nota:

  • Las asas de goma no son conductoras ESD.
  • Ninguna pieza de plástico (p. ej. capuchones de cubierta y tiradores) es conductora ESD.

Productos adecuados