Carcasa 16G adecuada para regulador de altura abatible y tornillo de banco, Altura: 600mm

Número de artículo: 927321 600
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Cerradura de pasador cilíndrico: bombillo modular
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1 mm
Cerradura de pasador cilíndrico bombillo modular
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 600 mm
Anchura 400 mm
Profundidad 650 mm
Altura útil 570 mm
Anchura útil 280 mm
Profundidad útil 600 mm
Peso 23,9 kg
Tipo de producto Pie de soporte

Identificación y clasificación

Número de artículo 927321 600
EAN / GTIN 4062406108472
Número del fabricante 927321 600
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Carcasa 16G en construcción de acero estable. Puerta cerrable por cerradura de pasador cilíndrico. Cajón no cerrable.
Adecuado para dispositivo de abatimiento y regulación de la altura n.º 967565 tam. 120 y tornillo de banco n.º 967100 tam. 120 (no incluido en el volumen de suministro).

Colocación:

Altura de puerta mm: 575

Lacado:

Carcasa y cuerpo de cajonera gris claro RAL 7035, frontales de los cajones antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. Cuerpo de cajonera no configurable, siempre gris claro RAL 7035.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Tamaños 200 a 500 y 800 a 900 para el montaje en el banco de trabajo GridLine Vario.
  • Tamaños 600 y 700 para el montaje en el banco de trabajo GridLine Ready-to-go.
  • Hasta tamaño 500 incluido, montaje en combinación con un pie soporte.
  • A partir del tamaño 800, la carcasa sustituye al pie soporte. Elegir la altura conforme al pie soporte opuesto o la carcasa.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Montar solo en las perforaciones correspondientes.

Utilización indebida
  • La carcasa colocada en el suelo no se puede combinar con paneles laterales ni con el riel de soporte trasero.

Descargas y documentos

Productos adecuados