Elemento inferior con pies soporte y ruedas para banco de trabajo Ready-to-go Altura 950 mm, anchura medida útil / tipo: 1200/3mm

Número de artículo: 927265 1200/3
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

anchura medida útil / tipo (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Serie Ready-to-go
Altura 900 mm
Anchura 1.300 mm
Profundidad 700 mm
Adecuado para profundidad de tablero 750 mm
⌀ rueda 125 mm
Tipo de producto Unidad de transporte

Identificación y clasificación

Número de artículo 927265 1200/3
EAN / GTIN 4062406304607
Número del fabricante 927265 1200/3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Elemento inferior para el montaje de un banco de trabajo Ready-to-go, incluidos pies soporte con 2 ruedas orientables y 2 ruedas fijas, ⌀ 125 mm, con banda de rodadura de poliuretano, gris que no deja marca. Capacidad de carga de elementos inferiores transportables hasta 600 kg (banco de trabajo incluyendo el contenido).

Idóneo para:

Adecuado para altura de carcasa 700 mm.
Estructura de 3 carcasas 16G.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los bancos de trabajo móviles necesitan obligatoriamente cajones con desbloqueo individual monomanual. No apto para bancos de trabajo con carcasa abierta retraída.

Descargas y documentos

De la misma serie "Ready-to-go" Ver todos