Pie soporte con corriente y aire comprimido, Altura 800 mm, Tipo: DE

Número de artículo: 927067 DE
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Grosor material 1 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Altura 800 mm
Anchura 50 mm
Profundidad 700 mm
Tipo de toma de corriente F
Tensión nominal 250 V
Corriente nominal 16 A
Adecuado para profundidad de tablero 750 mm
Tipo de producto Módulo de alimentación

Identificación y clasificación

Número de artículo 927067 DE
EAN / GTIN 4062406755614
Número del fabricante 927067 DE
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

De tubo de acero, 50 mm de ancho, con arriostramiento transversal y asiento para la regulación de la altura en intervalos de 25 mm. Patas con patines de plástico para proteger el suelo. Con pasacables; permiten la colocación sencilla y correcta de conductos de medios / cables.

Volumen de suministro:

Pie soporte con dos tomas de corriente Schuko con material de montaje, no cableadas.
Incluye acoplamiento de seguridad de una sola mano, acoplamiento de liberación rápida NW 7,2 y rosca de conexión de 3/8 pulgadas, hasta 10 bar.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Los pies soporte sin panel posterior o carcasa necesitan chapas de nudos n.° 927122 como refuerzo. La altura corresponde al borde inferior del tablero de trabajo.
Los bancos de trabajo premontados deben asegurarse contra el vuelco.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Montar solo en las perforaciones correspondientes.
  • Pie soporte.
  • Dos enchufes incluidos para que el cliente los instale en la base por personal cualificado en trabajos electrotécnicos.
  • Acoplamiento de aire comprimido adjunto para montaje por parte del cliente en la parte inferior (solo n.º de art.
  • 927067, 927068) por personal cualificado para trabajos mecánicos.
  • Pie soporte para el montaje en tablero de trabajo con profundidad de 750 mm del banco de trabajo GridLine Vario.
  • Montaje solo en combinación con chapas de unión o, alternativamente, con pared trasera o carcasa de cajón.
  • Canales para cable en el pie para la colocación de conexiones de cables.
  • Chapa de nudos.
  • Chapa de nudos para el montaje en tablero de trabajo y pie soporte del banco de trabajo GridLine Vario.
  • Para reforzar y estabilizar el banco de trabajo.
  • Chapa de nudos doble: Para la conexión de dos tableros de trabajo.
  • Para la alineación enrasada de dos tableros de trabajo se necesita el montaje de un nudo de unión.

Descargas y documentos

Productos adecuados