Tornillo de empuje, negro

Número de artículo: 92635
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 92635
EAN / GTIN 4020772092634
Número del fabricante 92635
Número L L30100 218
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Tornillo de empuje, negro, para brazos de sujeción abiertos,
Negro mate, completo con tuerca, elemento de disco, lavadora en U, tuerca de 6kt y tornillo con pieza de presión vulcanizada, fabricado en neopreno resistente al aceite para proteger piezas sensibles. dureza 85 shore A, libre de silicona. Clase de fuerza 8,8.

Característica:

  • Tamaño: 2
  • M x L: M6x60,0
  • D: 16
  • D1: 10
  • L3: 20,0-40
  • peso: 22 g