Tablero de trabajo con revestimiento Eterlux, Profundidad 800 mm, Longitud de tablero: 1000mm

Número de artículo: 926285 1000
Precio por 1 Unidad (349,35 € / 1 Square metre)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud de tablero (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud 1.000 mm
Profundidad 800 mm
Espesor 50 mm
Superficie tablero de trabajo Eterlux (melamina/resina fenólica)
Grosor superficie 2,7 mm
Superficie tablero de trabajo Recubrimiento muy resistente a los arañazos y resistente a altas temperaturas
Color superficie tablero de trabajo gris claro
Modelo perfil de encolar de 4 lados
Perfil de encolar ABS 3 mm
Tipo de producto Tablero de banco de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 926285 1000
EAN / GTIN 4062406106669
Número del fabricante 926285 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Profundidad de tablero 800mm, grosor 50 mm: Las perforaciones en la parte inferior de las placas debe realizarlas usted mismo.

Nota:

Se ofrecen otras dimensiones a petición. Hasta un máximo de 3000 mm de largo y 1000 mm de profundidad por unidad.

Descargas y documentos

Productos adecuados