Radio a pilas,,ARAD 18 BC AS

Número de artículo: 92604204010
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
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
Número de artículo 92604204010
EAN / GTIN 4014586897288
Número del fabricante 92604204010
Número L L00020 110454
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 SCHWÄBISCH GMÜND-BARGAU, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • Dos altavoces de 15 W con radiadores pasivos adicionales proporcionan un sonido claro y único, así como una experiencia acústica óptima.
  • ,Suena bien en cualquier parte: las cuatro fuentes de reproducción (DAB+, Bluetooth®, FM y AUX), el funcionamiento a batería y con cable, así como los dispositivos para una instalación vertical u horizontal ofrecen posibilidades de uso universales y hacen que cualquier lugar de trabajo suene bien.
  • ,Gracias a la carcasa resistente y compacta con protección IP 54, los golpes, la suciedad, el polvo y la humedad no suponen ningún problema; además, el uso en condiciones extremas, p.
  • ej.
  • en la obra, está bien protegido.
  • ,Empuñadura y gancho para una disposición vertical y horizontal.
  • ,Opción de carga USB.
  • ,Posibilidad de conectar dos radios con un smartphone para sonido estéreo.
  • ,Batería de iones de litio ProCORE con celdas Highpower, indicador del nivel de carga y «Electronic Cell Protection» (ECP).
  • ECP protege la batería frente a sobrecarga, sobrecalentamiento y descarga total.
  • La tecnología COOLPACK 2.
  • proporciona una vida útil de la batería un 135 % superior en comparación con las baterías sin tecnología COOLPACK y, por tanto, permite tiempos de funcionamiento más largos.
  • Compatible con todos los equipos a batería de 18 V con alojamiento para la batería AMPShare o Bosch Professional de 18 V.

Característica:

  • Ranuras de memoria FM: 8
  • DAB+ ubicaciones de memoria: 8
  • Tensión de batería: 18 V
  • compatibilidad con batería: Li-Ion / Procore Li-Ion
  • interfaz batería: 18 V AMPShare
  • Peso sin batería: 2,50 kg