Adaptador

Número de artículo: 92411
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 92411
EAN / GTIN 4020772092412
Número del fabricante 92411
Número L L30090 784
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

adaptadores, para sostener brazos de sujeción individuales. Con cónico y agujeros de conexión. Aleación de aluminio de alta resistencia. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®, resistente a las partículas de soldadura.

Característica:

  • Tamaño: 20
  • An: 16
  • ØD: 8,5
  • ØD1: 14
  • ØD2: 5,5
  • H: 5,5
  • H1: 10,5
  • H2: 8
  • I: 20
  • L: 40
  • L1: 18
  • L2: 30
  • ØW: 12
  • Peso: 20 g