Hay una alternativa para este artículo

Tablero de sombras, Profundidad: 115mm

Número de artículo: 923210 115
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Profundidad (mm) precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 30 mm
Anchura 383 mm
Profundidad 115 mm
Modelo estante con reborde contra caída por rodadura
Tipo de producto Estante de almacenamiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 923210 115
EAN / GTIN 4045197685803
Número del fabricante 923210 115
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bandeja de aluminio. Se puede suspender en horizontal y en ángulo de 45° en la pared perforada, así como el riel Multifix. El tablero de sombras se puede apilar.

Volumen de suministro:

Incluidas 3 placas base n.º 963138 tam. 2.

Nota:

Encontrará soportes eForm adecuados en n.º 923905923975.

Asesores de productos y servicios

Inicie sesión en su cuenta