{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1,5 mm | |
| Capacidad de carga por estante / carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre metal) | 25 kg | |
| Selección del color | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Anchura útil | 1.880 mm | |
| Profundidad útil | 300 mm | |
| Altura de montaje | 80 mm | |
| Altura del arco | 330 mm | |
| ⌀ de arco | 8 mm | |
| Cantidad de estribos de acero | 6 | |
| adecuado para tipo | 2000 | |
| Tipo de producto | Estante de almacenamiento |
| Número de artículo | 923204 2000 | |
| EAN / GTIN | 4045197713964 | |
| Número del fabricante | 923204 2000 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |