Llave de impacto a batería ∙ 18 V ∙ 260 Nm ∙ Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)

Número de artículo: 9212SPC-010
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
Suministro de energía Funcionamiento con batería
Tensión de batería 18 V
Tipo de producto Taladro-atornillador

Identificación y clasificación

Número de artículo 9212SPC-010
EAN / GTIN 4000896214273
Número del fabricante 9212SPC-010
Número L L60140 5367
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Trabajo autónomo
  • Iluminación de la zona de trabajo antes del inicio del movimiento de salida
  • Aparato base llave de impacto a batería (sin batería, cargador, bolsa de tela)
  • Herramienta extremadamente manejable
  • Modelo ligero
  • Intensidad de corriente sin carga: 5 A
  • Apriete dinamométrico: 200 Nm a 0 – 2700 r/min (0 – 3300 golpes/min)
  • Compatible con las baterías HAZET 9212-02 y 9212-05
  • Peso neto: 1,06 kg (sin batería)
  • Incluye clip para cinturón, que se puede montar a ambos lados, y correa para mano
  • Longitud total: 167 mm
  • Altura: 187 mm
  • Ancho: 65 mm
  • Par de apriete recomendado: 200 Nm
  • Nivel de potencia sonora (con presión de servicio): 111 db(A) Lp W
  • Aceleración de la vibración: 14.91 m/s2
  • Par de aflojamiento (máx.) determinado con el tamaño del tornillo M: 16
  • Salida: Cuadrado macizo 12,5 mm (1/2 pulgadas)
  • Peso neto (kg): 1.06 kg
  • Par de apriete máximo: 200 Nm
  • Par de aflojamiento máximo: 260 Nm
  • Nivel de presión sonora (con presión de servicio): 100 dB(A) Lp A
  • Revoluciones por minuto: 0 – 2700

Descargas y documentos

Productos adecuados