Puesto de trabajo regulable en altura eléctricamente (4 columnas elevadoras) Capacidad de carga máx. 1000 kg, Tipo: 1500

Número de artículo: 920317 1500
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Disponibilidad

  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 1.000
  • Ejecución regulación de la altura: eléctrico
  • Grosor de plaquita: 50
  • Compensación de altura: 25

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 1.000 kg
Ejecución regulación de la altura eléctrico
Grosor de plaquita 50 mm
Compensación de altura 25 mm
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a 740 mm - 1.140 mm
Anchura 1.500 mm
Profundidad 750 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.500 mm
Tablero de trabajo profundidad 750 mm
Tablero de trabajo grosor 50 mm
Principio de regulación de la altura Estructura completa
Regulación de la altura gradual
Tipo de enchufe entrada F
Tensión de conexión 250 V
Capacidad de carga en caso de esfuerzo continuado 750 kg
Capacidad de carga máxima 1.000 kg
Material tablero de trabajo PB Swiss Tools Codificación de color por tamaños
Superficie tablero de trabajo lubricado
Peso 86 kg
Suministro de energía Funcionamiento con alimentación de red
Tipo de producto Banco de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 920317 1500
EAN / GTIN 4067263736226
Número del fabricante 920317 1500
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Bastidor base con unidad de elevación de aluminio anodizado. Con arriostramiento transversal para estabilización. Tablero de 50 mm de grosor de haya multiplex, con encolado resistente al agua, lijado y aceitado. Regulación de la altura en continuo de 740 – 1140 mm fácil y rápida de manejar a través de panel de mando. Panel de mando con función de memoria para 3 alturas de trabajo diferentes.

Volumen de suministro:

Incluidos 4 tornillos de compensación del suelo.

Lacado:

Bastidor de base con unidad de elevación de aluminio y tubo de acero pulverizado antracita RAL 7016 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Recomendación:

¡Trabajo ergonómico para trabajar de pie y sentado!

Nota:

Debajo del tablero de trabajo solo se pueden montar carcasas con una altura de máx. 500 mm.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para trabajos ergonómicos en posición sentada o de pie.
  • Emplear solo en el interior.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Modificar y reformar solo con accesorios autorizados de Hoffmann Group.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Para reparaciones contactar con el servicio de atención al cliente de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en la mesa de trabajo.
  • No se puede combinar con carcasas que superen los 500 mm de altura.
  • No colocar en fila sin placas de cizallamiento.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • Evitar la exposición a calor intenso, radiación solar directa, llamas abiertas o líquidos.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.

Descargas y documentos

Productos adecuados