{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Grosor material | 1 mm | |
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 350 kg | |
| Ejecución regulación de la altura | eléctrico | |
| Grosor de plaquita | 50 mm | |
| Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a | 610 mm - 1.200 mm | |
| Anchura | 1.500 mm | |
| Profundidad | 750 mm | |
| Longitud del tablero de trabajo | 1.500 mm | |
| Tablero de trabajo profundidad | 750 mm | |
| Tablero de trabajo grosor | 50 mm | |
| Tipo de enchufe entrada | F | |
| Tensión nominal | 250 V | |
| Velocidad de elevación | 22 mm/s | |
| Capacidad de carga en caso de esfuerzo continuado | 350 kg | |
| Capacidad de carga máxima | 350 kg | |
| Material tablero de trabajo | Eluplan oscuro | |
| Panel de mando con pantalla y función de memoria | sí | |
| Peso | 89 kg | |
| Tipo de producto | Mesa de trabajo |
| Número de artículo | 920306 1500 | |
| EAN / GTIN | 4062406119799 | |
| Número del fabricante | 920306 1500 | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |