Workstation mLevel con tablero Eluplan gris oscuro, Longitud: 1000mm

Número de artículo: 920002 1000
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Ejecución construcción: Construcción de tubos de acero
  • Regulación de la altura para puesto de trabajo: 750-1000
  • Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera): 250
  • Ejecución regulación de la altura: mecánico
  • Grosor de plaquita: 40

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución construcción Construcción de tubos de acero
Regulación de la altura para puesto de trabajo 750-1000 mm
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) 250 kg
Ejecución regulación de la altura mecánico
Grosor de plaquita 40 mm
Compensación de altura 25 mm
Selección del color RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Modelo mLevel
Serie Estación de trabajo
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de − a 750 mm - 1.000 mm
Anchura 1.000 mm
Profundidad 800 mm
Longitud del tablero de trabajo 1.000 mm
Tablero de trabajo profundidad 700 mm
Tablero de trabajo grosor 40 mm
Principio de regulación de la altura Estructura completa
Regulación de la altura gradual no
Material tablero de trabajo Eluplan
Superficie tablero de trabajo Eluplan (plástico), (recubrimiento de linóleo)
Grosor superficie 2 mm
Superficie tablero de trabajo Recubrimiento antiestático, elevada resistencia a abrasión, dureza media, no resistente a la luz
Color superficie tablero de trabajo gris oscuro
Panel de mando con pantalla y función de memoria no
Peso 60 kg
Tipo de producto Mesa de trabajo

Identificación y clasificación

Número de artículo 920002 1000
EAN / GTIN 4062406119294
Número del fabricante 920002 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Estación de trabajo mLevel, del puesto de trabajo que se adapta a sus necesidades. Ajuste de altura manual, clásico a intervalos de 25 mm mediante pie soporte con tornillos de fijación, se regula todo el puesto de trabajo. Escalada de la altura de trabajo exacta en el lado interior de la mesa para un manejo sencillo.

Lacado:

Pie soporte antracita RAL 7016, no configurable.
Columna elevadora de aluminio anodizado, no configurable.
Panel posterior y lateral gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno, configurable.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para actividades de montaje sencillas en posición sentada o de pie.
  • Emplear solo en el interior.
  • Utilización en suelos secos y firmes.
  • Utilizar solo en estado técnicamente seguro para el funcionamiento.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Para reparaciones contactar con el servicio de atención al cliente de Hoffmann Group.

Utilización indebida
  • No subirse ni sentarse en la estación de trabajo.
  • No utilizar en zonas con pendiente ascendente o descendente.
  • No utilizar en zonas con suelo suelto y sin pavimentar.
  • No realizar modificaciones arbitrarias.

Descargas y documentos

Productos adecuados

De la misma serie "Estación de trabajo" Ver todos