uvex Gafas con patillas uvex i-5 transparente sv exc.

Número de artículo: 9183180
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
Tipo de producto Gafas de protección

Identificación y clasificación

Número de artículo 9183180
EAN / GTIN 4031101827957
Número del fabricante 9183180
Número L L01660 1794
Fabricante/responsable Uvex Arbeitsschutz GmbH, Würzburger Straße 181-189, 90766 FÜRTH, Deutschland, www.uvex-safety.de/

Descripción

Descripción:

  • Máxima seguridad gracias a un diseño innovador y moderno: Con su visor x-tended y su pantalla lateral, el uvex i-5 protege el ojo de forma especialmente fiable, en cualquier situación. Sus sofisticadas características garantizan un confort de primera clase incluso durante largos periodos de uso.

Característica:

  • Tipo de producto: Gafas de protección
  • Nombre del producto: uvex i-5
  • Tipo de producto: Gafas de patillas
  • Etiquetado de la montura: W 166 FT CE
  • Etiquetado Prefijo Lente: 2C-1,2
  • Matiz lunas: incoloro
  • Propiedades de tintado de las lentes: Sin características especiales
  • Color (filtro) Lente: incoloro
  • Transmisión: 91%
  • Material bastidor: plástico
  • Etiquetado adicional Lente: W 1 FT KN CE
  • Protección UV: UV400
  • Material cristal: Policarbonato (PC)

Descargas y documentos

Productos adecuados