Panel de chapa perforada en un lado para ToolTruck, Altura útil: 222mm

Número de artículo: 914855 222
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
8 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura útil (mm) Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Retícula panel perforado Hoffmann: 9×9

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Retícula panel perforado Hoffmann 9×9 mm
Serie ToolTruck
Altura 222 mm
Altura de pared perforada 222 mm
Anchura de pared perforada 1.025 mm
Intervalo de empleo Banco de trabajo sobre ruedas
Tipo de producto Pared perforada

Identificación y clasificación

Número de artículo 914855 222
EAN / GTIN 4045197893994
Número del fabricante 914855 222
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Par de columnas soporte de tubo de acero 25×25 mm, con panel de chapa perforada (□ 9×9 mm a intervalos de 37 mm), con recubrimiento de pintura en polvo al horno de color plata.
Pared perforada en un lado, segundo lado pared de chapa de acero lisa.

Idóneo para:

Volumen de suministro:

Panel de chapa de acero perforada, incluyendo par de columnas soporte.