Abrazadera oscilante, neumática, versión de bloque

Número de artículo: 91447
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 91447
EAN / GTIN 4020772091446
Número del fabricante 91447
Número L L30100 152
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Abrazadera abatible, neumática, versión de bloque, de doble efecto.
Vástago de pistón no oxidado, pulido. Cuerpo base fabricado en aluminio, anodizado. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®. Pistón magnético para detección de posición final. Incluye perno y anillo de resorte para un ajuste más fácil de la posición del brazo de tensión.

Opciones de montaje:
- A través de un agujero transversal hacia el lado delantero o trasero
- Desde arriba con tornillos largos de cabeza de zócalo ISO 4762 (DIN 912)
- Desde abajo en agujeros roscados

Accesorios (no incluidos en suministro estándar):
- Brazo de sujeción Nº 6829SP
- Tornillo de sujeción Nº 6880

Característica:

  • Tamaño: 40
  • derecha
    giratorio
    : -
  • izquierda
    giratorio
    : Sí
  • F3: 0,45 kN
  • Rosca de conexión
    para
    Tornillo de sujeción: M 8
  • peso: 920 g
  • Tamaño: 40
  • C: 37
  • ØD2: 8,5
  • D3: M10
  • ØD4: 8,5
  • E: 45,5
  • F: 70
  • H: 96
  • H1: 145
  • H2: 90
  • H3: 25
  • H4: 40
  • H5: -
  • H7: 20
  • H8: 52,0
  • Tamaño: 40
  • I: 19
  • K: 9,0
  • M: 52
  • M1: 22,0
  • N: 70
  • O: M 8
  • P: 55
  • R: G1/8
  • T8: 8,0
  • ØW: 16
  • Ø de pistón
    : 40
  • Carrera de sujeción*: 15,5
  • Carrera: 30,0