Descripción:
Abrazadera abatible, neumática, versión de bloque, de doble efecto.
Vástago de pistón no oxidado, pulido. Cuerpo base fabricado en aluminio, anodizado. Superficie resistente al desgaste gracias al revestimiento HART-COAT®. Pistón magnético para detección de posición final. Incluye perno y anillo de resorte para un ajuste más fácil de la posición del brazo de tensión.
Opciones de montaje:
- A través de un agujero transversal hacia el lado delantero o trasero
- Desde arriba con tornillos largos de cabeza de zócalo ISO 4762 (DIN 912)
- Desde abajo en agujeros roscados
Accesorios (no incluidos en suministro estándar):
- Brazo de sujeción Nº 6829SP
- Tornillo de sujeción Nº 6880
Característica:
- Tamaño: 32
- derecha
giratorio
: - - izquierda
giratorio
: Sí - F3: 0,27 kN
- Rosca de conexión
para
Tornillo de sujeción: M 8 - peso: 800 g
- Tamaño: 32
- C: 30
- ØD2: 6,5
- D3: M 8
- ØD4: 8,5
- E: 40,0
- F: 60
- H: 96
- H1: 145
- H2: 90
- H3: 20
- H4: 43
- H5: -
- H7: 22
- H8: 50,0
- Tamaño: 32
- I: 19
- K: 7,5
- M: 45
- M1: 18,0
- N: 60
- O: M 8
- P: 45
- R: G1/8
- T8: 6,5
- ØW: 16
- Ø de pistón
: 32 - Carrera de sujeción*: 15,5
- Carrera: 30,0