Carro de almacén ESD

Número de artículo: 91202
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Desconocido
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 91202
EAN / GTIN 4017976745053
Número del fabricante 91202
Fabricante/responsable Fechtel Transportgeräte GmbH, Industriestraße 21, 33829 BORGHOLZHAUSEN, Deutschland, www.fetra.de

Descripción

Ejecución:

  • ensamblado

Descripción:

  • Versión conductora de la electricidad.
  • Acero tubular soldado y perfilado, con recubrimiento de polvo conductor de la electricidad, gris pizarra RAL 7015.
  • Estructura atornillada y enchufable.
  • Estante de material derivado de madera conductor de la electricidad según la norma DIN 68765, gris claro.
  • 2 ruedas giratorias y 2 ruedas fijas, ruedas con neumáticos TPE-ESD (elastómero termoplástico), conductoras de la electricidad, bujes con rodamientos de bolas de ranura profunda de precisión.
  • Máximo confort: Muy baja resistencia al arranque, al balanceo y al giro.
  • Marcha silenciosa en los estantes pares.
  • Neumáticos sin rastro (sin marcas).
  • Ruedas giratorias con freno.

Característica:

  • Capacidad total de carga (kg): 300
  • Longitud de la superficie útil (mm): 1000
  • Ancho de la superficie útil (mm): 600
  • Altura del área de carga (mm): 206
  • Longitud total (mm): 1250
  • Ancho total (mm): 600
  • Altura total (mm): 910
  • Neumáticos: TPE-ESD
  • Tamaño de la rueda (mm): 125 x 32