Sistema de lubricación refrigerante de aire comprimido,,Sistema de lubricación refrigerante de aire comprimido

Número de artículo: 91201002004
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 91201002004
EAN / GTIN 4014586842868
Número del fabricante 91201002004
Fabricante/responsable C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Descripción

Descripción:

  • El depósito de refrigerante se somete a presión mediante el aire comprimido que entra continuamente de forma que el aire y el refrigerante se pulverizan mediante dos boquillas ajustables en los filos de la herramienta.
  • ,De la lubricación se encargan los componentes grasientos del refrigerante, que quedan adheridos en los filos de la herramienta.
  • ,Gracias al bajo consumo de líquido de pulverización se evita la suciedad del suelo.
  • ,Duración por encima de la media.
  • ,Las gotitas de niebla que se producen se evaporan inmediatamente absorbiendo así el calor de la herramienta.

Característica:

  • Volumen del recipiente: 1,8 l
  • Presión interna máxima del recipiente.: 7 bar
  • Presión máxima del compresor de alimentación.: 10 bar
  • Presión de apertura de la válvula de seguridad: 7 bar
  • Presión de: 0,5 - 7 bar
  • Consumo de aire: 0,02 - 0,05 m³/min
  • Consumo de productos pulverizados: 0,3 l/h
  • Peso: 8,5 kg

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra