Consulta del sensor

Número de artículo: 90597
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 90597
EAN / GTIN 4020772090593
Número del fabricante 90597
Número L L30100 315
Fabricante/responsable Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 Fellbach, Deutschland, www.amf.de

Descripción

Descripción:

Interrogatorio de sensores, para abrazaderas manuales.
Para consultar la posición cerrada de la liberación rápida. Completo con sensor inductivo M8x1 para temperaturas ambiente de 0° a 60° C. Conector adecuado Nº 6897K.

Característica:

  • Tamaño: 3
  • L x W x H.: 55 x 40 x 35
  • peso: 60 g