42 DISCO BOMBEADO

Número de artículo: 904019
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
  • Cantidad mínima de pedido 25 Unidad
  • Pasos del pedido: 25 Unidad
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Número de artículo 904019
EAN / GTIN 9003179040199
Número del fabricante 904019
Fabricante/responsable Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Descripción

Descripción:

El disco de corte PREMIUM ha sido especialmente desarrollado para trabajar cómodamente en todos los materiales fundidos. Gracias a una innovadora tecnología de fabricación combinada con el uso de un corindón de circonio de alta calidad, esta herramienta tiene una vanguardia excepcional. El disco de corte está disponible en 3 grados diferentes de dureza, por lo que está perfectamente equipado para cualquier aplicación de fundición.

Aplicaciones:
  • Para el mecanizado de materiales fundidos

Ventajas:
  • Máxima agresividad gracias a la innovadora tecnología de fabricación
  • El nuevo sistema de encuadernación combinado con corindón de circonio de alta calidad permite tiempos de separación más cortos
  • Máxima comodidad al mecanizar las piezas de trabajo más duras
  • La mejor vida útil de la herramienta para el trabajo económico

Recomendamos:
  • DURO (R): Una vida más larga
  • Medium (P): Solución integral: Alta eficiencia de corte y vida útil económica
  • BLANDO (N): Máxima nitidez y agresividad
  • Tipo número 5496: Especialmente adecuado para materiales de fundición enviados

Características especiales:
  • Perfecto para materiales de fundición cortar
  • Capacidad de corte excepcional
  • Vida útil especialmente larga

Característica:

  • Forma: 42 DISCO BOMBEADO
  • Tamaño de grano: 30
  • Vs /máx: 80 m/s
  • Aptitud del material: Fundición
  • Línea de productos: PREMIUM
  • Especificación : ZA 30 P- BFP
  • Dimensiones (D x U x H): 178 x 3,5 x 22,23 mm
  • Diámetro del recipiente: 178 mm
  • Espesor: 3,5 mm
  • Taladro: 22,23 mm
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Highest aggressiveness thanks to innovative production technology
  • New bond system combined with high-quality zircon corundum enables shortest cut-off times
  • Maximum comfort when machining the hardest workpieces
  • Best lifetime for economical work

Aplicación:

  • For machining cast materials

Recomendación:

  • HARD (R): longer lifetime
  • MEDIUM (P): all-round solution - high cutting ability and economical lifetime
  • SOFT (N): highest cutting ability and aggressiveness
  • Type number 5496: Particularly suitable for sanded cast materials