Fresas con mango de metal duro ∙ 6 mm

Número de artículo: 9032-06KU
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
Tipo de producto Frässtift

Identificación y clasificación

Número de artículo 9032-06KU
EAN / GTIN 4000896226801
Número del fabricante 9032-06KU
Número L L60140 4971
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

Aplicación:
Llave de vaso universal en el procesamiento de metales en casi todos los materiales.
Desbarbar, redondear, biselar, nivelar o procesar contornos
  • Larga vida útil y buen rendimiento de arranque de viruta en los materiales más variados
  • Fresa, forma cónica, ⌀ 9 mm
  • Para máquinas de guiado manual o estacionarias
  • Según DIN 8032
Consejos de uso de HAZET:
  • Utilice velocidades de giro altas de ser posible
  • La superficie de contacto entre la fresa y la pieza de trabajo no debería exceder del 30 % de la extensión completa de la fresa
  • Fresa con mango de 6 mm
  • Longitud de trabajo: aprox. 19 mm (forma cónica y cilíndrica)