Láminas

Número de artículo: 9022SR-09/4
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
Tipo de producto Remachadora para remaches ciegos

Identificación y clasificación

Número de artículo 9022SR-09/4
EAN / GTIN 4000896175765
Número del fabricante 9022SR-09/4
Número L L60140 6504
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Láminas ∙ juego de 4 piezas
    Para 9022SR-1
  • Peso neto (kg): 0 kg
Exención de la responsabilidadLa utilización de repuestos inapropiados o defectuosos o su montaje incorrecto puede tener como consecuencia el deterioro, defectos de funcionamiento y/o el fallo de la herramienta.
La utilización de repuestos no autorizados o su montaje incorrecto conlleva la pérdida de todos los derechos de garantía, de servicio, los derechos a indemnización por daños y perjuicios y el derecho a hacer efectiva una responsabilidad contra el fabricante o sus agentes, distribuidores y representantes.