Placa de medición y control, DIN 876 clase 2, 630x630x70 mm, piedra dura natural

Número de artículo: 901-134
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

  • Norma: DIN 876
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
Norma DIN 876
Tipo de producto Placas de medición

Identificación y clasificación

Número de artículo 901-134
Número del fabricante 901-134
Número L L40700 217
Fabricante/responsable Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Descripción

Descripción:

Las encimeras de granito y las bases opcionales le ofrecen las siguientes ventajas: Superficie lapeada con diamante. La base opcional es una construcción soldada con soporte de 3 puntos y dos tornillos de ajuste.

Característica:

  • Dimensiones L x A x H: 630 x 630 x 70
  • Resistencia a la flexión: 13-22 N/mm2
  • resistencia a la compresión:

    aprox. 280 N/mm2

  • Clase de precisión: DIN 876 clase 00
  • Tamaño / Dimensión: 0,69 X 0,69 X 0,285 M
  • Dureza Vickers: HV 850-900
  • Coeficiente de expansión lineal:

    (5 - 7,5) x 10-6 x K-1

  • Máx. carga: 75

Volumen de suministro:

Con inserciones de bolas de acero y certificado de prueba del fabricante.