IVM 40/24-2 M ACD

Número de artículo: 9.990-760.0
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 4-6 días laborables
0 piezas en stock
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 9.990-760.0
EAN / GTIN 4066529137562
Número del fabricante 9.990-760.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Duradera, robusta, compacta, móvil: Nuestra aspiradora industrial de gama media IVM 40/24-2 M ACD de 2 motores para la aspiración universal de sólidos combustibles finos y gruesos fuera de una zona ATEX. Este fiable aparato funciona en modo monofásico, con cada uno de los 2 motores controlable individualmente. El gran filtro de estrella de PTFE certificado de la clase de polvo M puede limpiarse de forma fácil, cómoda y fiable mediante el sistema de limpieza de filtros Pull and Clean sin necesidad de apagar el aspirador. El recipiente del filtro y el recipiente colector del aspirador industrial son de acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que el chasis es de acero robusto y dispone de ruedas grandes para facilitar el transporte.

Característica:

  • Dimensiones (L × A × A): 645 x 655 x 1150 mm
  • ACD Apto para polvos combustibles (apto para polvos combustibles): Para una aspiración segura y económica de polvos combustibles
  • ACD Apto para polvos combustibles (apto para polvos combustibles): Cumple la norma IEC 60335-2-69.
  • Tamaño nominal de la conexión: DN 70
  • Capacidad de aspiración: 2,3kW
  • Equipado con 2 motores de ventilador: Para una potente potencia de aspiración y un rendimiento de limpieza óptimo.
  • Equipado con 2 motores de ventilador: Soplantes conmutables por separado para una potencia de aspiración personalizada según las necesidades.
  • Equipado con un filtro de estrella grande: Para la recogida segura de sólidos y polvos hasta la clase de polvo M.
  • Equipado con un filtro de estrella grande: También adecuado para grandes cantidades de polvo.
  • Capacidad del contenedor: 40 l
  • Material del recipiente: Acero inoxidable
  • Unidad de pedido: PCE
  • Superficie filtrante filtro principal: 1,5 m²
  • Filtro principal: Filtro estrella
  • Volumen de aire: 106 l/s
  • Nivel de presión sonora: 77 dB(A)
  • Clase de polvo filtro principal: M
  • Clase de polvo M: Aparato completo comprobado según DIN EN 60335-2-69 para la clase de polvo M.
  • Tipo de corriente: 1 / 220 240 / 50 60 V / Hz
  • Vacío: 225 mbar
  • Accesorios incluidos en el volumen de suministro: no
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 50 / DN 40

Ventaja:

  • ACD Apto para polvos combustibles (apto para polvos combustibles)
  • Clase de polvo M
  • Extracción manual y limpieza del filtro
  • Equipado con 2 motores de ventilador
  • Equipado con un filtro de estrella grande

Aplicación:

  • Para recoger polvos combustibles