Aspirador industrial IVM 100/36-3 Oss

Número de artículo: 9.989-952.0
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 9.989-952.0
EAN / GTIN 4054278943930
Número del fabricante 9.989-952.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Gran cantidad de material de succión, con protección electrónica de sobrellenado para sólidos y polvos, duradero, robusto, móvil: Nuestra aspiradora industrial de clase media IVM 100/36-3 de 3 motores para la aspiración universal de sólidos finos y gruesos a escala industrial. El fiable dispositivo funciona en modo monofásico, por lo que cada uno de los 3 motores se puede controlar individualmente. El filtro de estrellas grande del clase de polvo M se puede limpiar de forma fácil, cómoda y fiable utilizando una palanca de vibración. La limpieza de filtros prolonga su vida útil y, por lo tanto, reduce los costes de mantenimiento. La carrocería y el contenedor de recogida del dispositivo están hechos de acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que la carcasa está hecha de acero resistente y tiene ruedas grandes para facilitar el transporte.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 1020 x 680 x 1720 mm
  • Diámetro nominal del conector: DN 70
  • potencia absorbida: 3,6kW
  • Tipo de grabación: Eléctrico
  • Contenido del contenedor: 100 l
  • Material del contenedor: Acero fino
  • superficie de filtración: 2,2 m²
  • peso incluyendo embalaje: 78 kg
  • peso sin accesorios: 76 kg
  • volumen de aire: 222 / 799 l/s / m³/h.
  • Nivel de intensidad acústica: 79 dB(A)
  • Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 254 / 25,4 mbar / kPa
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 50 / DN 40

Ventaja:

Protección de sobrellenado para sólidos:
  • Evita de forma fiable el sobrellenado del contenedor de recogida.
Equipado con 3 motores del ventilador:
  • Tres potentes sopladores para un potente rendimiento de limpieza.
Limpieza manual del filtro IVM:
  • Si es necesario, se puede operar sin esfuerzo utilizando una palanca colocada ergonómicamente.
  • Prolonga la vida útil del filtro y reduce el mantenimiento.
Equipado con filtro de estrellas extra grande:
  • Para la absorción segura de sólidos y polvos hasta clase de polvo M.
Característica clave:
  • Equipo antiestático
Protección de sobrellenado de acero inoxidable para sólidos:
  • Apaga automáticamente el dispositivo cuando el contenedor de recogida está lleno.
  • Sopladores conmutables por separado para la potencia de succión individual según sea necesario.
  • Resultados de limpieza idénticos, independientemente de la cantidad de fuerza utilizada.
  • También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
  • Acero fino
  • Protección de sobrellenado para sólidos

Contenido:

Apagado automático del estado de relleno; filtro: Filtro de estrella; vaciado de contenedores: Chasis paso a paso; accesorios en el suministro estándar: No

Descargas y documentos

Productos adecuados