Aspirador industrial IVM 40/24-2 H.

Número de artículo: 9.989-908.0
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 9.989-908.0
EAN / GTIN 4054278943916
Número del fabricante 9.989-908.0
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Duradero, robusto, KOMPAKT, móvil: Nuestra aspiradora industrial IVM 40/24-2 H de 2 motores para la aspiración universal de sólidos finos y gruesos. El dispositivo confiable funciona en modo monofásico, por lo que cada uno de los 2 motores se puede controlar individualmente. El filtro de estrella grande del clase de polvo M se puede limpiar de forma fácil, cómoda y fiable utilizando un sistema de limpieza de filtro pull-and-clean sin necesidad de apagar la unidad de succión. Además, el dispositivo está equipado con un certificado H-filtro y está certificado para el clase de polvo H. filtro y los contenedores de recogida del dispositivo están hechos de acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que el bastidor de ruedas está hecho de acero resistente y tiene ruedas grandes para facilitar el transporte.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 645 x 655 x 1150 mm
  • Diámetro nominal del conector: DN 70
  • potencia absorbida: 2,3kW
  • Tipo de grabación: Eléctrico
  • Contenido del contenedor: 40 l
  • Material del contenedor: Acero fino
  • superficie de filtración: 1,5 m²
  • peso incluyendo embalaje: 41,8 kg
  • peso sin accesorios: 39,8 kg
  • volumen de aire: 106 l/s..
  • Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)
  • clase de polvo filtro secundario: H
  • Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 225 mbar
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 50 / DN 40

Ventaja:

clase de polvo H:
  • Según DIN EN 60335-2-69 para el dispositivo completo certificado clase de polvo H.
Tirón manual y limpieza del filtro:
  • Limpieza del filtro con un empuñadura durante el funcionamiento.
Equipado con 2 motores del ventilador:
  • Para una potente potencia de succión y un rendimiento de limpieza óptimo.
Equipado con filtro de estrella extra grande y filtro de cartucho adicional:
  • Para una absorción segura de sólidos y polvos hasta clase de polvo H.
Requisitos mínimos de espacio:
  • bastidor de ruedas robusto y maniobrable, ideal para aplicaciones móviles e industriales.
Característica clave:
  • Equipo antiestático
  • Acero inoxidable
clase de polvo H:
  • Para una absorción segura de sólidos y polvos hasta clase de polvo H.
  • Limpieza de bajo desgaste por reversión de aire.
  • Sopladores conmutables por separado para la potencia de succión individual según sea necesario.
  • Máxima seguridad gracias al sistema de filtro de 2 etapas con una eficiencia de separación óptima.
  • Huella mínima debido a Narrow bastidor de ruedas.
  • Acero fino
  • Certificado clase de polvo H

Contenido:

Vaciado de contenedores: Chasis de paso a paso; Filtro secundario; filtro: Filtro de cartucho; accesorios en el suministro estándar: No

Descargas y documentos

Productos adecuados