Aspirador industrial IVM 40/24-2

Número de artículo: 9.989-906.0
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
Reenvío de la entrega
Reenvío de la entrega

Costes de transporte no incluidos. Por favor consulte con el Servicio de Atención al cliente (900 900 728) el importe final.
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
Número de artículo 9.989-906.0
EAN / GTIN 4054278942988
Número del fabricante 9.989-906.0
Número L L00950 235603
Fabricante/responsable Alfred Kärcher Vertriebs-GmbH, Friedrich-List-Straße 4, 71364 WINNENDEN, Deutschland, www.kaercher.de

Descripción

Descripción:

Duradero, robusto, KOMPAKT, móvil: Nuestra aspiradora industrial de clase media IVM 40/24-2 2 motores para la aspiración universal de sólidos finos y gruesos a escala industrial. El dispositivo confiable funciona en modo monofásico, por lo que cada uno de los 2 motores se puede controlar individualmente. El filtro de estrellas de PTFE grande del clase de polvo M se puede limpiar de forma fácil, cómoda y fiable utilizando el sistema de limpieza del filtro pull and clean sin necesidad de apagar la unidad de succión. El contenedor del filtro y el contenedor de recogida del dispositivo están hechos de acero inoxidable resistente a los ácidos, mientras que el bastidor de ruedas está hecho de acero insensible y tiene ruedas grandes para facilitar el transporte.

Característica:

  • DIMENSIONES (L X W X H): 645 x 655 x 1150 mm
  • Diámetro nominal del conector: DN 70
  • potencia absorbida: 2,3kW
  • Tipo de grabación: Eléctrico
  • Contenido del contenedor: 40 l
  • Material del contenedor: Acero fino
  • superficie de filtración: 1,6 m²
  • peso incluyendo embalaje: 36,7 kg
  • peso sin accesorios: 35,7 kg
  • volumen de aire: 106 / 381,6 l/s / m³/h.
  • Nivel de intensidad acústica: 77 dB(A)
  • Tipo actual: 1 / 220 – 240 / 50 – 60 V / Hz
  • Vacío: 225 / 22,5 mbar / kPa
  • Diámetro nominal del accesorio: DN 50 / DN 40

Ventaja:

Tirón manual y limpieza del filtro:
  • Limpieza del filtro con un empuñadura durante el funcionamiento.
Equipado con 2 motores de soplador muy silenciosos:
  • Para una potente potencia de succión y un rendimiento de limpieza óptimo.
Equipado con un gran filtro de estrellas:
  • Para la absorción segura de sólidos y polvos hasta clase de polvo M.
Requisitos mínimos de espacio:
  • bastidor de ruedas robusto y maniobrable, ideal para aplicaciones móviles e industriales.
  • Limpieza de bajo desgaste por reversión de aire.
  • Sopladores conmutables por separado para la potencia de succión individual según sea necesario.
  • También es adecuado para grandes cantidades de polvo.
  • Huella mínima debido a Narrow bastidor de ruedas.

Contenido:

Vaciado de contenedores: Chasis paso a paso; filtro: Filtro de estrellas; accesorios en el suministro estándar: No

Descargas y documentos

Productos adecuados